Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411418
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411418
Rubix:d459281
Producator:40411418

Documente
Detalii produs : 40411418 SIMRIT - 40411418 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 128 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
