Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413275
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413275
Rubix:d467617
Producator:40413275

Documente
Detalii produs : 40413275 SIMRIT - SIMRIT SEAL TO DIN3760 R23 40413275
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere