Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49326914
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49326914
Rubix:d468169
Producator:BAUM3X7 35 X 48 X 7 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49326914 SIMRIT - 49326914 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
