Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49326937
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49326937
Rubix:d460380
Producator:BAU5X2 95 X 115 X 13 X 10 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49326937 SIMRIT - 49326937 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
