Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332157
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332157
Rubix:d463410
Producator:49332157

Documente
Detalii produs : 49332157 SIMRIT - SIMRIT 49332157 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
