Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332176
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332176
Rubix:d468204
Producator:BAUSL7X12 210 X 250 X 15 X 14 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49332176 SIMRIT - 49332176 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
