Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332301
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332301
Rubix:d477875
Producator:49332301

Documente
Detalii produs : 49332301 SIMRIT - 49332301 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
