Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49335227
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49335227
Rubix:d376670
Producator:BAU4X2 45 X 75 X 8 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49335227 SIMRIT - 49335227 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
