Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49337891
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49337891
Rubix:d395550
Producator:BAU4SLX2 52 X 75 X 10/8 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49337891 SIMRIT - 49337891 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
