Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 82439
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:82439
Rubix:d460961
Producator:BAB SL1 120 X 140 X 10 X 7,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 82439 SIMRIT - 82439 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
