Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 423803
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:423803
Rubix:d465323
Producator:BABSL0 5 16 X 40 X 10 X 5 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 423803 SIMRIT - 423803 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
