Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 520246
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:520246
Rubix:d365146
Producator:BAB6SL0,8 260 X 280 X 10 X 0 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 520246 SIMRIT - 520246 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
