Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 529507
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:529507
Rubix:d393974
Producator:BAB5 SL08 110 X 130 X 12 X 8 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 529507 SIMRIT - 529507 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
