Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49009018
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49009018
Rubix:d354184
Producator:BABSL05 18 X 35 X 6 X 5 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 49009018 SIMRIT - 49009018 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
