Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49030261
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49030261
Rubix:d479656
Producator:BABSL0 5 20 X 35 X 6 X 0 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : BABSL0 5 20X35X0X6X0 75 FKM 595 SIMRIT - BABSL0 5 20X35X0X6X0 75 FKM 595 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
