Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412585
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412585
Rubix:d479187
Producator:40412585

Documente
Detalii produs : 40412585 SIMRIT - SIMRIT 40412585 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
