Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412994
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412994
Rubix:d466926
Producator:40412994

Documente
Detalii produs : 40412994 SIMRIT - SIMRIT 40412994 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
