Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413602
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413602
Rubix:d461847
Producator:40413602

Documente
Detalii produs : 40413602 SIMRIT - SIMRIT 40413602 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 68 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
