Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 386182
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:386182
Rubix:d463412
Producator:BAUM4X7 60 X 80 X 10 X 8 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 386182 SIMRIT - SIMRIT 386182 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
