Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 389300
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:389300
Rubix:d363251
Producator:BAUM6X7 90 X 120 X 12 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 389300 SIMRIT - 389300 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
