Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 400715
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:400715
Rubix:d460854
Producator:BAUM3X7 28 X 40 X 7 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 400715 SIMRIT - 400715 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
