Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 401003
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:401003
Rubix:d478406
Producator:BAUM5X7 65 X 100 X 10 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 401003 SIMRIT - 401003 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
