Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 402894
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:402894
Rubix:d393671
Producator:BAUM2X7 22 X 32 X 7 X 6 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 402894 SIMRIT - 402894 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
