Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 405449
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:405449
Rubix:d353529
Producator:BAUM5SLX7 70 X 95 X 12 X 10 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 405449 SIMRIT - 405449 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
