Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 411238
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:411238
Rubix:d395743
Producator:BAUM6SLX7 130 X 170 X 12 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 411238 SIMRIT - 411238 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
