Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 412668
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:412668
Rubix:d355896
Producator:BAUM1X7 12 X 30 X 7 X 5,50 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 412668 SIMRIT - 412668 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
