Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 418363
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:418363
Rubix:130401
Producator:BAUM3SLX7 40 X 58 X 9 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 418363 - 40*58*9 MM TC FKM SIMRIT SIMERING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
