Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 466633
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:466633
Rubix:d353442
Producator:BAUM2SLX7 20 X 32 X 7 X 6 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 466633 SIMRIT - 466633 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
