Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 468762
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:468762
Rubix:d355712
Producator:BAUM4SLX7 75 X 90 X 10 X 8 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 468762 SIMRIT - 468762 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
