Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478651
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478651
Rubix:d461141
Producator:BAUM3SLX7 35 X 47 X 7 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 478651 SIMRIT - SIMRIT 478651 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
