Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 522482
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:522482
Rubix:d460892
Producator:522482

Documente
Detalii produs : 522482 SIMRIT - SIMRIT 522482 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 340 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
