Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 530502
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:530502
Rubix:d462305
Producator:BAU4SLX2 50 X 72 X 12/0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 530502 SIMRIT - 530502 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
