Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49437779
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49437779
Rubix:d479799
Producator:49437779

Documente
Detalii produs : 49437779 SIMRIT - SIMRIT 49437779 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
