Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413088
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413088
Rubix:d461942
Producator:BAUM2SLX7 12 X 22 X 7 X 6 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 40413088 SIMRIT - 40413088 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
