Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413116
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413116
Rubix:d464739
Producator:BAU6SLX2 125 X 200 X 15 X 12 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 40413116 SIMRIT - 40413116 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
