Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 366351
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:366351
Rubix:d464436
Producator:366351


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36.2 mm |
| Înălțime | 4.3 mm |
Documente
Detalii produs : 366351 SIMRIT - SIMRIT 366351 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,19 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 36.2 mm |
| Înălțime | 4.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere