• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente de blocare / blocare
    6. Zăvor
    7. 116-VDE-A1 ELESA+GANTER - 116-VDE-A1 ELESA+GANTER

    Zăvor Elesa+Ganter GN352-125-55-M16-S-55

    Zăvor Elesa+Ganter

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Elesa+Ganter:GN352-125-55-M16-S-55
    Rubix:d606037
    Producator:GN352-125-55-M16-S-55
    EAN:4045525029781
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Rezumat tehnic

    Formăvde

    Detalii produs : 116-VDE-A1 ELESA+GANTER - 116-VDE-A1 ELESA+GANTER


    Informații tehnice


    atribute
    Formăvde
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    117-SG-T3-Z13 ELESA+GANTER - 117-SG-T3-Z13 ELESA+GANTER115.3-VDE-18 ELESA+GANTER - 115.3-VDE-18 ELESA+GANTER115.10-VK8-4-2-SW ELESA+GANTER - 115.10-VK8-4-2-SW ELESA+GANTER117-SG-T1-Z5 ELESA+GANTER - 117-SG-T1-Z5 ELESA+GANTER115-SU-42-SW ELESA+GANTER - 115-SU-42-SW ELESA+GANTER115-SCT-26 ELESA+GANTER - 115-SCT-26 ELESA+GANTER115.10-SCH-8-1-SW ELESA+GANTER - 115.10-SCH-8-1-SW ELESA+GANTER115-SCT-26-SW ELESA+GANTER - 115-SCT-26-SW ELESA+GANTERK1340.45200 KIPP - LATCH KIPP K1340.45200115.10-SCH-8-1-SR ELESA+GANTER - 115.10-SCH-8-1-SR ELESA+GANTERK1730.211690 KIPP - LATCH KIPP K1730.211690115-LG-14-SW ELESA+GANTER - 115-LG-14-SW ELESA+GANTER115.10-SCH-34-2-SR ELESA+GANTER - 115.10-SCH-34-2-SR ELESA+GANTER115.10-DK-36-2-SW ELESA+GANTER - 115.10-DK-36-2-SW ELESA+GANTER115.10-SCH-14-2-SR ELESA+GANTER - 115.10-SCH-14-2-SR ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut