Flanșă pentru furtun / țeavă Gates 20FLHCFM MONOBLOC
Flanșă pentru furtun / țeavă Gates
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:20FLHCFM MONOBLOC
Rubix:d495643
Producator:737517000
EAN:5414465098093

Detalii produs : 20FLHCFM MONOBLOC GATES - 20FLHCFM MONOBLOC GATES
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 988 g |
|---|---|
| Model | 20flhcfm |
| Presiune maximă a serviciului | 400 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | bride code 62 à joint torique |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
