Flanșă pentru furtun / țeavă Gates 24FLHCFM MONOBLOC
Flanșă pentru furtun / țeavă Gates
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:24FLHCFM MONOBLOC
Rubix:d494799
Producator:737517001
EAN:5414465098109

Detalii produs : 24FLHCFM MONOBLOC GATES - 24FLHCFM MONOBLOC GATES
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1847 g |
|---|---|
| Model | globalspiral max |
| Presiune maximă a serviciului | 400 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 38 mm |
| Cuplare | bride sae 6000 psi (code 62) à joint torique (o-ring), pleine bride (full flange) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
