Referințe
Gedore:2163 TX 27IP
Rubix:d788452
Producator:2824388
EAN:4010886938331


rezumat tehnic
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 27ip |
| Lungimea lamei | 115 mm |
Detalii produs : 2163 TX 27IP GEDORE - 2163 TX 27IP GEDORE
3C-Screwdriver TX PLUS 27IP 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 27ip |
| Lungimea lamei | 115 mm |
| Lungime | 215 mm |
| Finisare | temperat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere