Referințe
Gedore:1101-19
Rubix:d789119
Producator:2836084
EAN:4010886939611



Detalii produs : 1101-19 GEDORE - 1101-19 GEDORE
Socket set 1/2" in i-BOXX 72 In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L Dimensions: W 367 x D 316 x H 72 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Numărul de elemente | 21 |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
