Referințe
Gedore:K 21 S 27
Rubix:d818231
Producator:2734478
EAN:4010886936009

Detalii produs : K 21 S 27 GEDORE - K 21 S 27 GEDORE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 27 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
