Referințe
Gedore:K 21 SL 36
Rubix:d818255
Producator:2734737
EAN:4010886936245

Detalii produs : K 21 SL 36 GEDORE - K 21 SL 36 GEDORE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 36 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
