• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. 5 L 33.7 PA HYDAC - 5 L 33.7 PA HYDAC

    Maxilarul de prindere Hydac 5 L 33.7 PA

    Maxilarul de prindere Hydac

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Hydac:5 L 33.7 PA
    Rubix:d494589
    Producator:265879
    brand logo

    Detalii produs : 5 L 33.7 PA HYDAC - 5 L 33.7 PA HYDAC


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2 L 17.1 AL HYDAC - 2 L 17.1 AL HYDAC872-60-85 ELESA+GANTER - 872-60-85 ELESA+GANTERK1753.10025 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1753.100254932430262 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430262K0987.1251500 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0987.12515003 L 19 PP/N HYDAC - 3 L 19 PP/N HYDAC872-30-25 ELESA+GANTER - 872-30-25 ELESA+GANTER3 L 20 PP/N HYDAC - 3 L 20 PP/N HYDACK0598.0653 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0653K0591.065217 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.06521704523-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-064932430264 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430264K0945.135010 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0945.135010K0591.125117 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.1251174932430279 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430279
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut