Referințe
Igus:GSM-0809-05
Rubix:d398711
Detalii produs : GSM-0809-05 IGUS - IGUS GSM-0809-05 TU7 MEYPACK PLAIN SLEEVE BEARING 8X9X5MM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Lățime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

