Referințe
Igus:GSM-1213-15
Rubix:d402342
Detalii produs : GSM-1213-15 IGUS - GSM-1213-15 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 15 mm |