Referințe
Igus:GSM-0810-05
Rubix:d398689
Detalii produs : GSM-0810-05 IGUS - GSM-0810-05 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 5 mm |