Referințe
Igus:GSM-140145-100
Rubix:d402192
Detalii produs : GSM-140145-100 IGUS - IGUS GSM-140145-100 GSM140X145X100
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

