Referințe
Igus:GFM-121418-15
Rubix:d401947
Detalii produs : GFM-121418-15 IGUS - GFM-121418-15 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

