Referințe
Igus:GFM-121418-04
Rubix:354046
Detalii produs : GFM-121418-04 - IGUS BUCSA GFM-121418-04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

